ADVC-6-5-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-6-5-P
Rubix:798193238000
fabricante:526899
EAN:4052568084592
ADVC-6-5-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-6-5-P


Cilindro de carrera corta ADVC-6-5-P Sin rosca en el vástago del pistón Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto7,33 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
44,65 Sin IVA
/ unidad
54,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días