JCDQA25-5
JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCDQA25-5
Rubix:799235625000
fabricante:JCDQA25-5

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQA25-5
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,69 € Sin IVA
/ unidad
43,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días