CCI-SA-020-0015-003122411000000000000016 [R422001563]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001563
Rubix:799183276000
fabricante:R422001563
EAN:3666750018503
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-SA-020-0015-003122411000000000000016 [R422001563]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
75,43 € Sin IVA
/ unidad
91,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días