CDQMB12-10

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMB12-10
Rubix:798134245000
fabricante:CDQMB12-10
EAN:3618035803182
C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMB12-10


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
-Cilindro compacto tipo vástago de guía
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Carreras estándar (mm): 5 a 100
-4 veces la resistencia a cargas laterales del CQ2K
-Precisión sin rotación 0,2 o inferior

Imán: D (Integrado)
Montaje: B [Agujero pasante (estándar)]
Tamaño del orificio: Ø12 mm
Rosca del orificio: Rosca M
Rc:
Carrera: 10 mm
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m
Número: 2 uds.

Cualidades

Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x42x25 mm
Peso neto58 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
58,87 € Sin IVA
/ unidad
71,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días