CDQ2A100TF-45DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A100TF-45DZ
Rubix:799250718000
fabricante:00788229
SMC COMPACT CYLINDER CDQ2A100TF-45DZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A100TF-45DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del auto switch han reemplazado los CQ2s rieles de montaje, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto, vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
190,84 € Sin IVA
/ unidad
230,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días