Referencias
Festo:ADVULQ-50-20-A-P-A
Rubix:798190774000
fabricante:156810
EAN:4052568120634

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-50-20-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-50-20-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguamiento flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,02 € Sin IVA
/ unidad
356,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días