DPDM-32-5-P-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-32-5-P-PA
Rubix:799262344000
fabricante:4829129
EAN:4052568292355
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-32-5-p-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-32-5-P-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-32-5-p-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
84,77 € Sin IVA
/ unidad
102,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días