KPZ-DA-040-0020-007122411000020-B [0822394603]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822394603
Rubix:799184667000
EAN:3661475903721
brand logo

Resumen técnico

Tipo822394603
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-040-0020-007122411000020-B [0822394603]


Información técnica


Atributos
Tipo822394603
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
191,67 € Sin IVA
/ unidad
231,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días