MGPA80TF-250AZ
MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguación neumática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MGPA80TF-250AZ
Rubix:799235513000
fabricante:MGPA80TF-250AZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA80TF-250AZ
Cilindro guía compacto. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos de hasta 400 mm. Múltiples superficies de montaje.
Cualidades
Con amortiguación neumática. Se pueden seleccionar 3 tipos de rodamientos: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligereza. Diámetros (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos de 10 a 400 mm (dependiendo del diámetro). Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1334,80 € Sin IVA
/ unidad
1615,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días