CDG1BA50TF-300Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA50TF-300Z
Rubix:799248218000
SMC CYLINDER CDG1BA50TF-300Z

Resumen técnico

Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA50TF-300Z


La Serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo está fabricado en aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Se ofrecen ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, vástago simple con opciones bajo pedido
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 opciones de montaje

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
159,59 € Sin IVA
/ unidad
193,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días