Referencias
Festo:AEVULQ-63-20-A-P-A
Rubix:798190885000
fabricante:157104
EAN:4052568123307

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-63-20-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-63-20-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2717 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,41 € Sin IVA
/ unidad
439,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días