CILINDRO ISO15552 D50 C80 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895873
Rubix:799082958000
fabricante:895873
EAN:3660338481741

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D50 C80 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,89 € Sin IVA
/ unidad
140,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
