CCI-DA-032-0025-004123411000020000000000 [R422001735]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001735
Rubix:799183244000
EAN:3666750018893

Detalles de producto : CCI-DA-032-0025-004123411000020000000000 [R422001735]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287, serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,70 € Sin IVA
/ unidad
129,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días