CDQMA40TF-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQMA40TF-50
Rubix:798336200000
fabricante:00225708
EAN:3618035803854
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQMA40TF-50


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x107x57 mm
Peso neto574 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,28 Sin IVA
/ unidad
157,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días