ADVC-12-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-12-5-I-P-A
Rubix:798191780000
fabricante:188088
EAN:4052568076764
ADVC-12-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-12-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-12-5-I-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto56,2 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
57,28 € Sin IVA
/ unidad
69,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días