Referencias
SMC:CDU10-15S
Rubix:752101375043
fabricante:CDU10-15S
EAN:3618035787796

Resumen técnico
| Tipo | cu; simple efecto - retorno por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU10-15S
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Tipo | cu; simple efecto - retorno por resorte |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,37 € Sin IVA
/ unidad
64,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días