CCI-DA-050-0025-004123411000000000000022 [R422001787]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001787
Rubix:799183233000
EAN:3666750019012
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-DA-050-0025-004123411000000000000022 [R422001787]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
161,87 € Sin IVA
/ unidad
195,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días