ADN-100-25-A-PPS-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-25-A-PPS-A
Rubix:799266037000
fabricante:577202
EAN:4052568225568
ADN-100-25-A-PPS-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-25-A-PPS-A


Cilindro compacto ADN-100-25-A-PPS-A Stroke=25 mm, Piston diameter=100 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Cushioning=PPS: Amortiguación neumática de final de carrera autoajustable, Assembly Position=Cualquiera
Cilindro compacto ADN-100-25-A-PPS-A 577202

Información técnica


Atributos
Peso neto1997,7 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
229,09 € Sin IVA
/ unidad
277,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días