EG-6-20-PK-3

EG Cilindro redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EG-6-20-PK-3
Rubix:798190355000
fabricante:15894
EAN:4052568066734
EG-6-20-PK-3 Round cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EG-6-20-PK-3


Cilindro redondo EG-6-20-PK-3 Micro Neumático Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Amortiguación=(* en un extremo, * No ajustable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* Pistón, * Vástago del pistón, * Cuerpo del cilindro)

Información técnica


Atributos
Peso neto23,15 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días