ADVULQ-40-80-A-P-A

cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-80-A-P-A
Rubix:798190771000
fabricante:156807
EAN:4052568120603
ADVULQ-40-80-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-80-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-80-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x93x140 mm
Peso neto925,5 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
325,36 Sin IVA
/ unidad
393,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días