MQMLB20TFH-15D

MQM, Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQMLB20TFH-15D
Rubix:799254894000
fabricante:00273649
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de baja fricción
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQMLB20TFH-15D


Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricciónTamaños de cilindro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersión de alta velocidad/frecuencia disponibleLarga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Cualidades

Cilindro resistente a cargas laterales, baja fricciónTamaños de cilindro: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersión de alta velocidad/frecuencia disponibleLarga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de baja fricción
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
459,71 € Sin IVA
/ unidad
556,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días