Referencias
IMI Norgren:RA/192020/MX/40
Rubix:798980340000
fabricante:RA/192020/MX/40


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RA/192020/MX/40
Cualidades
-Pistón magnético de serie
Las juntas garantizan un funcionamiento de baja fricción y una larga vida útil
Las juntas garantizan un funcionamiento de baja fricción y una larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € Sin IVA
/ unidad
71,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días