CDU32-15D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU32-15D
Rubix:751602825043
fabricante:CDU32-15D
EAN:3618035786690
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU32-15D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)94x62x40 mm
Peso neto421 g
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días