CD55B80-40

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B80-40
Rubix:799251666000
fabricante:00702016
EAN:3618035451208
SMC COMPACT CYLINDER ISO 21287 CD55B80-40

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B80-40


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto1538 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
150,30 € Sin IVA
/ unidad
181,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días