CDQ2B160TF-30DCZ
C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago sencillo, de gran diámetro con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDQ2B160TF-30DCZ
Rubix:799252436000
fabricante:CDQ2B160TF-30DCZ
EAN:3618035830669

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B160TF-30DCZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de Auto Switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar Auto Switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para Auto Switch. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar Auto Switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros Auto Switches de estado sólido, bicolores y de fácil configuración, el canal integrado para Auto Switch asegura protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Compacto, de doble efecto, vástago simple, de gran diámetroDiámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200Carrera estándar (mm): 10 a 300Roscas de puerto: Rc, NPT, GPuede montar Auto Switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,56 € Sin IVA
/ unidad
481,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días