RM/92040/N4/20

Cilindro compacto de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:RM/92040/N4/20
Rubix:799052719000
fabricante:RM/92040/N4/20
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de doble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RM/92040/N4/20


Cualidades

-Un tercio de la longitud básica de un modelo ISO/VDMA correspondiente
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético estándar para una versatilidad total del sistema de control.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto de doble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
249,62 € Sin IVA
/ unidad
302,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días