ADVC-25-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-10-A-P-A
Rubix:798194251000
fabricante:188183
EAN:4052568077686
ADVC-25-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-25-10-A-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=10 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto167,5 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
78,64 Sin IVA
/ unidad
95,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días