CDLQB25-15D-F

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLQB25-15D-F
Rubix:799253889000
fabricante:00361865
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLQB25-15D-F


La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caída cuando la presión de la fuente de aire disminuye o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de bajo perfil, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de diámetro desde 20 hasta 100mm, y es compatible con auto switch

Cualidades

•Bajo perfil con unidad de bloqueo compacta
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
331,06 € Sin IVA
/ unidad
400,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días