ADVC-20-20-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-20-A-P-A
Rubix:798191803000
fabricante:188153
EAN:4052568077389
ADVC-20-20-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-20-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-20-20-A-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto160,47 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
70,38 € Sin IVA
/ unidad
85,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días