CQMA32TF-40
C(D)QM (ø12 a ø32), Cilindro compacto, Tipo de varilla guía
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQMA32TF-40
Rubix:799244220000
fabricante:CQMA32TF-40

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQMA32TF-40
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. El vástago guía y la placa permiten montar la pieza directamente. La serie CQM ofrece 4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K y una precisión de no rotación de ±0.2°.
Cualidades
Cilindro compacto tipo varilla guía. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32. Recorridos estándar (mm): 5 a 100. 4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K. Precisión de no rotación 0.2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,89 € Sin IVA
/ unidad
111,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días