CQSB16-35DC 00120271

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB16-35DC
Rubix:751617340043
fabricante:CQSB16-35DC
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB16-35DC 00120271


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x81x29 mm
Peso neto130 g
Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm
46,48 € Sin IVA
/ unidad
56,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días