Referencias
SMC:CDQ2WB140TF-50DCZ
Rubix:799252965000
fabricante:00794963

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 140 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WB140TF-50DCZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un cuerpo nuevo, posibilitando montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para los interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando que los interruptores automáticos sobresalgan y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Menor peso
Interruptor automático pequeño
Reducción de la mano de obra en la ejecución
Reducción de la mano de obra en el diseño
Interruptor automático pequeño
Reducción de la mano de obra en la ejecución
Reducción de la mano de obra en el diseño
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 140 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,71 € Sin IVA
/ unidad
499,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días