CDQSB20-15D

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQSB20-15D
Rubix:751602199043
fabricante:00011303
EAN:3618035799133
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod
Resumen técnico
Tipocqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQSB20-15D


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x49x36 mm
Peso neto113 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,36 Sin IVA
/ unidad
44,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días