Referencias
Festo:AEVULQ-40-5-A-P-A
Rubix:798190874000
fabricante:157093
EAN:4052568123192

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-40-5-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-40-5-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante varilla de pistón cuadrada. Stroke=5 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 676 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,96 € Sin IVA
/ unidad
286,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días