Referencias
Festo:ADVULQ-25-40-A-P-A
Rubix:798192943000
fabricante:156786
EAN:4052568120399

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-25-40-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-25-40-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 328 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,20 € Sin IVA
/ unidad
225,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días