MQQLB16-20D

Cilindro compacto de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQLB16-20D
Rubix:751602749043
fabricante:MQQLB16-20D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQLB16-20D


El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto324 g
Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
343,33 € Sin IVA
/ unidad
415,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días