Referencias
SMC:CDQ2B25-25DZ
Rubix:798148302000
fabricante:CDQ2B25-25DZ
EAN:3618035828475

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B25-25DZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Tamaño del orificio: Ø25 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 25
Opción de Cuerpo: Estándar [Rosca hembra de la cabeza de rótula]
Ranura del interruptor automático: Z [Ranuras de montaje del interruptor automático]
Perno de montaje: Ninguno
Soporte del extremo de la varilla: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en caso de que no haya interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja Velocidad: Ninguna
De Acero Inoxidable: Ninguna
Junta de Fluorocaucho: Ninguna
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Tamaño del orificio: Ø25 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 25
Opción de Cuerpo: Estándar [Rosca hembra de la cabeza de rótula]
Ranura del interruptor automático: Z [Ranuras de montaje del interruptor automático]
Perno de montaje: Ninguno
Soporte del extremo de la varilla: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en caso de que no haya interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja Velocidad: Ninguna
De Acero Inoxidable: Ninguna
Junta de Fluorocaucho: Ninguna
Cualidades
-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x63x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días