CCI-SA-063-0010-003122411000020000000000 [R422001508]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001508
Rubix:799183295000
EAN:3666750018305
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-SA-063-0010-003122411000020000000000 [R422001508]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
177,48 € Sin IVA
/ unidad
214,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días