KPZ-DA-050-0025-004122411000020-B [0822395004]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822395004
Rubix:799184590000
fabricante:0822395004
EAN:3661475903912


Resumen técnico
| Tipo | 822395004 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-050-0025-004122411000020-B [0822395004]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822395004 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,35 € Sin IVA
/ unidad
181,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días