Referencias
IMI Norgren:RM/192063/M/40
Rubix:798418124000

Detalles de producto : RM/192063/M/40
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,73 € Sin IVA
/ unidad
466,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
