Referencias
SMC:CDQ2KWB40TF-35DZ
Rubix:799249753000
fabricante:00793913

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KWB40TF-35DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los interruptores automáticos han reemplazado a las carrileras de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango estándar de carrera *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango estándar de carrera *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,57 € Sin IVA
/ unidad
165,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días