CDU16-15S

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU16-15S
Rubix:798066864000
fabricante:CDU16-15S
EAN:3618035787604
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU16-15S


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x32x20 mm
Peso neto92 g
Tipocilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días