CDQ2B40-75DZ

Cilindro compacto CQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B40-75DZ
Rubix:798347541000
fabricante:00779234
EAN:3618035824590
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B40-75DZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x122x57 mm
Peso neto566 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminum alloy (hard anodized cylinder tube); carbon steel (hard chrome plated piston rod)
Diámetro de escariado8 mm
81,71 € Sin IVA
/ unidad
98,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días