C55B32-125M

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B32-125M
Rubix:798820063000
fabricante:00374544
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C55B32-125M


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto784 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,93 Sin IVA
/ unidad
101,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días