798982
C(D)Q2KW, Cilindro compacto, Doble efecto, Doble vástago, No giratorio con ranura de montaje para Auto Switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2KWB32TF-10DZ
Rubix:799249990000
fabricante:CQ2KWB32TF-10DZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 798982
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y una mayor variedad de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switch además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5-13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñados para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil configuración, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y aporta mejoras en salud y seguridad tanto durante los procedimientos de instalación como de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, doble vástago, no giratorioDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63)Puede montar auto switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,53 € Sin IVA
/ unidad
107,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días