Referencias
Festo:ADVULQ-50-50-A-P-A
Rubix:798190778000
fabricante:156814
EAN:4052568120672

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-50-50-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-50-50-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 958 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,04 € Sin IVA
/ unidad
405,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días