ADN-100-15-I-P-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-15-I-P-A
Rubix:798194576000
fabricante:536385
EAN:4052568171735
ADN-100-15-I-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-15-I-P-A


Cilindro compacto ADN-100-15-I-P-A Según ISO 21287, con detección de posición y rosca interna del vástago del pistón Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago del pistón=M12, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto2200 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
199,58 € Sin IVA
/ unidad
241,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días