AEVUZ-80-20-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-80-20-P-A
Rubix:798190947000
fabricante:157246
EAN:4052568124588
AEVUZ-80-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-80-20-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto2028 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
443,08 € Sin IVA
/ unidad
536,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días