C55B100-35

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C55B100-35
Rubix:799251706000
fabricante:00703412
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C55B100-35


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto2623 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,49 Sin IVA
/ unidad
219,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días