Referencias
SMC:JMGPM40TF-25
Rubix:799246784000
fabricante:JMGPM40TF-25

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM40TF-25
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Cualidades
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,23 € Sin IVA
/ unidad
364,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días